WERMA ITALIA SRL - WRA64430067 KS71 LED LUCE PERM. 115VAC YE - 64430067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V
Betriebsspannung DC - 115...115 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787018439
Artikelnummer
WRA64430067
Herstellernummer
64430067
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung DC:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


