Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64430054 KS71 LUCE PERMANENTE 12VDC YE - 64430054

KopierenKopieren
WERMA ITALIA SRL - WRA64430054 KS71 LUCE PERMANENTE 12VDC YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - nein

  • Farbe - gelb

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SignalTower

EAN

4049787046036

Artikelnummer

WRA64430054

Herstellernummer

64430054

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerlicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Farbe:

gelb

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Elemento luminoso permanente a LED della serie KombiSIGN 71 L'uso dei LED consente una durata fino a 50.000 ore. ore. Quattro LED producono un punto luce molto luminoso. Segnalazione inequivocabile anche in condizioni di luce sfavorevoli.