Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64420068 KS71 LED LUCE PERM. 230VAC GN - 64420068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung DC - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787018514

Artikelnummer

WRA64420068

Herstellernummer

64420068

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung DC:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

LED-Dauerlichtelement 230VAC GN. Der Einsatz von LEDs ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden Vier LEDs erzeugen einen sehr hellen Lichtpunkt Eindeutige Signalisierung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie