WERMA ITALIA SRL - WRA64420054 KS71 LUCE PERMANENTE 12VDC GN - 64420054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Wiederholfrequenz einstellbar - nein
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V
Packung
1 ST
Produktserien
SignalTower
EAN
4049787046029
Artikelnummer
WRA64420054
Herstellernummer
64420054
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...12 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...12 V
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12


