WERMA ITALIA SRL - WRA64411075 KS71 LED LUCE LAMPEG. 24VAC/DC R - 64411075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787018569
Artikelnummer
WRA64411075
Herstellernummer
64411075
Hersteller
WRA
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


