Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64411067 KS71 LED LUCE LAMPEG. 115VAC RD - 64411067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung DC - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787018583

Artikelnummer

WRA64411067

Herstellernummer

64411067

Hersteller

WRA

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung DC:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

LED-Blinklichtelement 115VAC RD. Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie