Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64410054 KS71 LUCE PERMANENTE 12VDC RD - 64410054

KopierenKopieren
WERMA ITALIA SRL - WRA64410054 KS71 LUCE PERMANENTE 12VDC RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V

  • Betriebsspannung DC - 12...12 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787046012

Artikelnummer

WRA64410054

Herstellernummer

64410054

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Elemento luminoso permanente a LED della serie KombiSIGN 71 L'uso dei LED consente una durata fino a 50.000 ore. Quattro LED producono un punto luce molto luminoso. Segnalazione unica anche in condizioni di luce sfavorevoli.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie