Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64350068 KS71 LUCE INTERMITTENTE 230VAC BU - 64350068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung DC - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787004449

Artikelnummer

WRA64350068

Herstellernummer

64350068

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung DC:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Elemento flash allo xeno della serie KombiSIGN 71 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno. Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie