WERMA ITALIA SRL - WRA64350067 KS71 LUCE INTERMITTENTE 115VAC BU - 64350067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V
Betriebsspannung DC - 115...115 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787004456
Artikelnummer
WRA64350067
Herstellernummer
64350067
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung DC:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (NEMA):
12
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


