WERMA ITALIA SRL - WRA64350055 KS71 LUCE INTERMITTENTE 24VDC BU - 64350055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787004470
Artikelnummer
WRA64350055
Herstellernummer
64350055
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (NEMA):
12
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


