Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64350054 KS71 LUCE INTERMITTENTE 12VDC BU - 64350054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - nein

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SignalTower

EAN

4049787004487

Artikelnummer

WRA64350054

Herstellernummer

64350054

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Elemento flash allo xeno della serie KombiSIGN 71 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno. Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione.