Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64340055 KS71 LUCE INTERMITTENTE 24VDC CL - 64340055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787004531

Artikelnummer

WRA64340055

Herstellernummer

64340055

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Blitzlichtelement 24VDC CL. Das Bitzlicht besticht durch den intensiven Lichtimpuls der Xenon- Blitzröhre Gute Wahrnehmung durch Fokussierung des Signals auf den mittleren Bereich des Signalelements

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie