Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64340054 KS71 LUCE INTERMITTENTE 12VDC CL - 64340054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - nein

  • Farbe - farblos

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004548

Artikelnummer

WRA64340054

Herstellernummer

64340054

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Farbe:

farblos

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Elemento flash allo xeno della serie KombiSIGN 71 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno. Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie