Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64330067 KS71 LUCE INTERMITTENTE 115VAC YE - 64330067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung DC - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787004579

Artikelnummer

WRA64330067

Herstellernummer

64330067

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung DC:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Blitzlichtelement 115VAC YE. Das Bitzlicht besticht durch den intensiven Lichtimpuls der Xenon- Blitzröhre Gute Wahrnehmung durch Fokussierung des Signals auf den mittleren Bereich des Signalelements

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie