WERMA ITALIA SRL - WRA64330055 KS71 LUCE INTERMITTENTE 24VDC YE - 64330055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar - nein
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787004593
Artikelnummer
WRA64330055
Herstellernummer
64330055
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12


