Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64330054 KS71 LUCE INTERMITTENTE 12VDC YE - 64330054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V

  • Betriebsspannung DC - 12...12 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004609

Artikelnummer

WRA64330054

Herstellernummer

64330054

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Elemento flash allo xeno della serie KombiSIGN 71 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno. Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie