Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64320054 KS71 LUCE INTERMITTENTE 12VDC GN - 64320054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - nein

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SignalTower

EAN

4049787004661

Artikelnummer

WRA64320054

Herstellernummer

64320054

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Elemento flash allo xeno della serie KombiSIGN 71 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno. Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione.