WERMA ITALIA SRL - WRA64310068 KS71 LUCE INTERMITTENTE 230VAC RD - 64310068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung DC - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787004685
Artikelnummer
WRA64310068
Herstellernummer
64310068
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung DC:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (NEMA):
12
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


