WERMA ITALIA SRL - WRA64310067 KS71 LUCE INTERMITTENTE 115VAC RD - 64310067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar - nein
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
67 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787004692
Artikelnummer
WRA64310067
Herstellernummer
64310067
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung DC:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12


