Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64150000 KS71 LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC - 64150000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004876

Artikelnummer

WRA64150000

Herstellernummer

64150000

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Dauerlichtelement 12-230VAC/DC BU. Integrierte B15d Fassung zur Aufnahme des Leuchtmittels Das Dauerlicht weist den Bediener auf einen bestimmten Zustand hin

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie