Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64098000 ELEMENTO TERMINALE M12 8-POL GY - 64098000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787046272

Artikelnummer

WRA64098000

Herstellernummer

64098000

Hersteller

WRA

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Geeignet für M12-Anschluss:

ja

Geeignet für IO-Link:

nein

Elemento di collegamento per KombiSIGN 71 e KombiSIGN 72 in DesignLOOK. Con pratico collegamento a innesto M12.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie