Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64091000 ELEMENTO TERMINALE RM 12-230VAC/DC GY - 64091000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für AS-Schnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787040553

Artikelnummer

WRA64091000

Herstellernummer

64091000

Hersteller

WRA

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

ja

Geeignet für M12-Anschluss:

nein

Geeignet für IO-Link:

nein

Anschlusselement RM 12-230VAC/DC GY. Anschlusselement für die Rohrmontage (Rohr Ø 25 mm) Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 72 im DesignLOOK Zubehör bitte separat bestellen

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie