Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64090000 ELEMENTO TERMINALE BWM 12-230VAC/DC GY - 64090000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787040546

Artikelnummer

WRA64090000

Herstellernummer

64090000

Hersteller

WRA

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

ja

Geeignet für M12-Anschluss:

nein

Geeignet für IO-Link:

nein

Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC GY. Anschlusselement für die Bodenmontage Wandmontage mit Winkel (Zubehör) möglich Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 72 im DesignLOOK Zubehör für die Wandmontage bitte separat bestellen

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie