WERMA ITALIA SRL - WRA64087000 ELEMENTO TERMINALE M12 5-POL BK - 64087000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
4049787046234
Artikelnummer
WRA64087000
Herstellernummer
64087000
Hersteller
WRA
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Geeignet für M12-Anschluss:
ja
Geeignet für IO-Link:
nein



