WERMA ITALIA SRL - WRA64083000 ELEMENTO TERMINALE PER ATTACCO A VITE RM - 64083000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle - ja
Packung
1 ST
Produktserien
SignalTower
EAN
4049787004937
Artikelnummer
WRA64083000
Herstellernummer
64083000
Hersteller
WRA
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja
Geeignet für M12-Anschluss:
nein
Geeignet für IO-Link:
nein



