Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64082000 ELEMENTO TERMINALE P. ATTACCO A VITE BWM - 64082000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004944

Artikelnummer

WRA64082000

Herstellernummer

64082000

Hersteller

WRA

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

ja

Geeignet für M12-Anschluss:

nein

Geeignet für IO-Link:

nein

Anschlusselement Schraub. BWM. Für jede Montageart die passende Lösung auch mittels Zubehör Bajonettverschluss ermöglicht einfache Montage und Demontage der Signalelemente

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie