WERMA ITALIA SRL - WRA64081000 ELEMENTO TERMINALE RM 12-230VAC/DC BK - 64081000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle - ja
Packung
1 ST
Produktserien
SignalTower
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4049787004951
Artikelnummer
WRA64081000
Herstellernummer
64081000
Hersteller
WRA
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
ja
Geeignet für M12-Anschluss:
nein
Geeignet für IO-Link:
nein



