Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64080000 ELEMENTO TERMINALE BWM 12-230VAC/DC BK - 64080000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787004968

Artikelnummer

WRA64080000

Herstellernummer

64080000

Hersteller

WRA

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

ja

Geeignet für M12-Anschluss:

nein

Geeignet für IO-Link:

nein

Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC BK. Anschlusselement für die Bodenmontage Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK Wandmontage mit Winkel (Zubehör) möglich Zubehör für die Wandmontage bitte separat bestellen

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie