WERMA ITALIA SRL - WRA64000002 ELEMENT TERMINALE CESPUGLIO CAVO KS71/72 - 64000002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrmontage - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle - nein
Geeignet für M12-Anschluss - nein
Geeignet für IO-Link - nein
Packung
1 ST
EAN
4049787049341
Artikelnummer
WRA64000002
Herstellernummer
64000002
Hersteller
WRA
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Geeignet für M12-Anschluss:
nein
Geeignet für IO-Link:
nein
Dalla serie KombiSIGN 71 Elemento di connessione per il sistema AndonWIRELESS.



