Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63930101 KS40 DESIGN BWM 24VAC/DC GN/YE/RD - 63930101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787039694

Artikelnummer

WRA63930101

Herstellernummer

63930101

Hersteller

WRA

Schutzart (IP):

sonstige

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

40 mm

Tiefe:

40 mm

La torre di segnalazione della linea KombiSiGN 40 nel DesignLOOK Prodotto di alta gamma con un unico codice articolo Riduzione della variante Possibilità di aggiungere in qualsiasi momento elementi aggiuntivi (ad es. un elemento acustico)

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie