Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63445055 KS40 LED LUCE PERM. 24VDC MC - 63445055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Anzahl der Farben - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787038680

Artikelnummer

WRA63445055

Herstellernummer

63445055

Hersteller

WRA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Farben:

7

LED-Dauerlichtelement 24VDC MC. Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOk 7 Farben in einem Signalelement

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie