WERMA ITALIA SRL - WRA63180055 ELEMENTO TERMINALE IO-LINK 24VDC BK - 63180055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige
Farbe - schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle - nein
Geeignet für M12-Anschluss - nein
Geeignet für IO-Link - ja
Packung
1 ST
EAN
4049787041239
Artikelnummer
WRA63180055
Herstellernummer
63180055
Hersteller
WRA
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Geeignet für M12-Anschluss:
nein
Geeignet für IO-Link:
ja
Elemento per la serie KombiSIGN 40 Elemento con interfaccia IO-Link integrata. Controllo semplificato dell'intera torre di segnalazione tramite una porta master IO-Link. master. Adatto alle torri di segnalazione modulari KombiSIGN 40 in ClassicLOOK. Ordinare separatamente l'elemento di collegamento richiesto.



