Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA63080075 ELEMENTO TERMINALE 24VAC/DC BK - 63080075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für AS-Schnittstelle - nein

  • Geeignet für M12-Anschluss - nein

  • Geeignet für IO-Link - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787038864

Artikelnummer

WRA63080075

Herstellernummer

63080075

Hersteller

WRA

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Geeignet für M12-Anschluss:

nein

Geeignet für IO-Link:

nein

Anschlusselement 24VAC/DC BK. Für jede Montageart die passende Lösung

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie