Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA58400075 TROMBA WM PERMANENTE 24VAC/DC GY - 58400075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 98 dB

  • Pneumatisch betrieben - nein

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Audible

EAN

4049787005002

Artikelnummer

WRA58400075

Herstellernummer

58400075

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

98 dB

Pneumatisch betrieben:

nein

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.08 A

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Signalhupe WM Dauerton 24VAC/DC GY. Wartungsfreie elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000h Integrierter Winkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör Die Lautstärke lässt sich stufenlos bis zu 98 dB einstellen