Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA57400075 TROMBA WM PERMANENTE 24VAC/DC GY - 57400075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 108 dB

  • Pneumatisch betrieben - nein

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787027240

Artikelnummer

WRA57400075

Herstellernummer

57400075

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

108 dB

Pneumatisch betrieben:

nein

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.055 A

Umgebungstemperatur:

-30...50 °C

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Signalhupe WM Dauerton 24VAC/DC GY. Wartungsfreie, elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000 h Lautstärke anwendungsspezifisch bis zu 108 dB einstellbar Mit und ohne Trichter erhältlich Integrierter Wnkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie