WERMA ITALIA SRL - WRA57300068 TROMBA WM PERMANENTE 230VAC BK/GY - 57300068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 105 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Art des akustischen Signals - Dauerton
Packung
1 ST
EAN
4049787005538
Artikelnummer
WRA57300068
Herstellernummer
57300068
Hersteller
WRA
Lautstärke:
105 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Umgebungstemperatur:
-30...50 °C
Pneumatisch betrieben:
nein
Stromaufnahme:
0.07 A
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie