WERMA ITALIA SRL - WRA57005268 TROMBA WM PERMANENTE 230VAC GY - 57005268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 108 dB
Pneumatisch betrieben - nein
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Audible
EAN
4049787005699
Artikelnummer
WRA57005268
Herstellernummer
57005268
Hersteller
WRA
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Pneumatisch betrieben:
nein
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.07 A
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Art des akustischen Signals:
Dauerton