Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA57005265 TROMBA WM PERMANENTE 24VAC GY - 57005265

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 108 dB

  • Pneumatisch betrieben - nein

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787005729

Artikelnummer

WRA57005265

Herstellernummer

57005265

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

108 dB

Pneumatisch betrieben:

nein

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP55

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.5 A

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Clacson elettrico di segnalazione ad alto volume con possibile tono di impulso Clacson elettromeccanico forte con imbuto Disponibile anche con tono a impulsi

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie