Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA57005255 TROMBA WM PERMANENTE 24VDC GY - 57005255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 108 dB

  • Pneumatisch betrieben - nein

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787005767

Artikelnummer

WRA57005255

Herstellernummer

57005255

Hersteller

WRA

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

108 dB

Pneumatisch betrieben:

nein

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP55

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.35 A

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Clacson elettrico di segnalazione ad alto volume con possibile tono di impulso Clacson elettromeccanico forte con imbuto Disponibile anche con tono a impulsi