WERMA ITALIA SRL - WRA46141070 MIDI TWINLIGHT COMBI 12/24VAC/DC CL - 46141070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.29 A
Kalottenfarbe - farblos
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787044254
Artikelnummer
WRA46141070
Herstellernummer
46141070
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.29 A
Kalottenfarbe:
farblos
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
110 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Frequenz des Tonsignals:
3300...3300 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


