WERMA ITALIA SRL - WRA46132060 MIDI TWINFLASH COMBI 115-230VAC YE - 46132060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 115...230 V
Stromart - AC
Art des akustischen Signals - sonstige
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4049787044223
Artikelnummer
WRA46132060
Herstellernummer
46132060
Hersteller
WRA
Nennspannung:
115...230 V
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
sonstige
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Art des optischen Signals:
sonstige
Lautstärke:
110 dB
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Stromaufnahme:
0.29 A
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Frequenz des Tonsignals:
3300...3300 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


