WERMA ITALIA SRL - WRA46121060 MIDI TWINLIGHT COMBI 115-230VAC GN - 46121060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 115...230 V
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.15 A
Kalottenfarbe - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787044162
Artikelnummer
WRA46121060
Herstellernummer
46121060
Hersteller
WRA
Nennspannung:
115...230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.15 A
Kalottenfarbe:
grün
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
110 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Frequenz des Tonsignals:
3300...3300 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


