WERMA ITALIA SRL - WRA46112070 MIDI TWINFLASH COMBI 12/24VAC/DC RD - 46112070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - AC/DC
Art des akustischen Signals - sonstige
Kalottenfarbe - rot
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4049787044155
Artikelnummer
WRA46112070
Herstellernummer
46112070
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Art des akustischen Signals:
sonstige
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
sonstige
Art des optischen Signals:
sonstige
Lautstärke:
110 dB
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Leistung:
1 W
Stromaufnahme:
0.205 A
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
12
Frequenz des Tonsignals:
3300...3300 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


