Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA46042060 MINI TWINFLASH COMBI 115-230VAC CL - 46042060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 115...230 V

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.06 A

  • Kalottenfarbe - farblos

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043035

Artikelnummer

WRA46042060

Herstellernummer

46042060

Hersteller

WRA

Nennspannung:

115...230 V

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.06 A

Kalottenfarbe:

farblos

Leuchtmittel:

LED

Lautstärke:

95 dB

Art des optischen Signals:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

Pulston

Montageart:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Frequenz des Tonsignals:

4000...4000 kHz

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Piccola combinazione ottico-acustica della serie EvoSIGNAL Per applicazioni in cui lo spazio è limitato TwinFLASH: due immagini luminose in un unico prodotto (flash e flash EVS) Sirena multitono: tono continuo/impulso a 95 dB. Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie