WERMA ITALIA SRL - WRA46031075 MINI TWINLIGHT COMBI 24VAC/DC YE - 46031075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.098 A
Leistung - 1 W
Kalottenfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
4049787042977
Artikelnummer
WRA46031075
Herstellernummer
46031075
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.098 A
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
95 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Frequenz des Tonsignals:
4000...4000 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


