Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA46012075 MINI TWINFLASH COMBI 24VAC/DC RD - 46012075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.096 A

  • Leistung - 1 W

  • Kalottenfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787043103

Artikelnummer

WRA46012075

Herstellernummer

46012075

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.096 A

Leistung:

1 W

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Lautstärke:

95 dB

Art des optischen Signals:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

Pulston

Montageart:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Frequenz des Tonsignals:

4000...4000 kHz

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Piccola combinazione ottico-acustica della serie EvoSIGNAL Per applicazioni in cui lo spazio è limitato TwinFLASH: due immagini luminose in un unico prodotto (flash e flash EVS) Sirena multitono: tono continuo/impulso a 95 dB. Si prega di ordinare separatamente l'adattatore di montaggio adatto.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie