WERMA ITALIA SRL - WRA46012074 MINI TWINFLASH COMBI 12VAC/DC RD - 46012074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Stromart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.082 A
Leistung - 1 W
Kalottenfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
4049787043059
Artikelnummer
WRA46012074
Herstellernummer
46012074
Hersteller
WRA
Nennspannung:
12...12 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.082 A
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
95 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Frequenz des Tonsignals:
4000...4000 kHz
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


