Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA45030055 RONZATORE A LED EM PERMANENTE 24VDC YE - 45030055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.08 A

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787006351

Artikelnummer

WRA45030055

Herstellernummer

45030055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.08 A

Kalottenfarbe:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Lautstärke:

80 dB

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Frequenz des Tonsignals:

2800...2800 kHz

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cicalino a LED con pulsante di accensione/spegnimento Luce continua a LED con tono continuo commutabile per la segnalazione a due stadi segnalazione a due livelli La disattivazione del segnale acustico è possibile con una leggera pressione Funzione di conferma Uscita a potenziale zero per il feedback dello spegnimento del cicalino al sistema di controllo Logica di controllo positiva e negativa

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie