Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA44430075 SIRENA INTERMITTENTE LED BWM 32 SUONI 24 - 44430075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.26 A

  • Leistung - 2 W

  • Kalottenfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787020258

Artikelnummer

WRA44430075

Herstellernummer

44430075

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.26 A

Leistung:

2 W

Kalottenfarbe:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Lautstärke:

114 dB

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Combinazione di sirene a doppio flash con controllo del volume e toni regolabili Volume regolabile fino a 114 dB per applicazioni specifiche 32 toni per varie applicazioni 3 toni possono essere controllati dall'esterno Sirena multitono e doppio flash a LED controllabili separatamente

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie