Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA44203068 SIRENA INTERMITTENTE WM 42 SUONI 115-230 - 44203068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 115...230 V

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.08 A

  • Leistung - 35 W

  • Kalottenfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Combination

EAN

4049787006429

Artikelnummer

WRA44203068

Herstellernummer

44203068

Hersteller

WRA

Nennspannung:

115...230 V

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.08 A

Leistung:

35 W

Kalottenfarbe:

gelb

Leuchtmittel:

Xenon

Lautstärke:

120 dB

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Art des akustischen Signalgebers:

sonstige

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Combinazione flash-sirena con toni e volume regolabili 42 toni per un'ampia gamma di applicazioni 4 diverse frequenze di frequenze del flash (versione 24 V) Volume regolabile fino a 120 dB per applicazioni specifiche 3 toni possono essere controllati dall'esterno Il segnale ottico e acustico possono essere controllati separatamente per una segnalazione a due livelli segnalazione a due stadi